Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Fioretto Marzipan, Pralinen, 138g Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lindt Fioretto Marzipan, Pralinen, 138g Packung
Lindt Fioretto Marzipan, Pralinen, 138g Packung
Lindt Fioretto Marzipan, Pralinen, 138g Packung
Artikel-Nr.:
     744-33830-1
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9003600380023
Suchbegriffe:
Edel-Marzipan
Edelmarzipan
Marzipan
Pralinees

Zutaten: Zucker, Mandeln (17%), Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Magermilchpulver, Weizenmehl, Alkohol, Reis, Traubenzucker, natürliche Aromen, Weizen, Emulgator (Sojalecithin), Gerstenmalzextrakt, Feuchthaltemittel (Invertase), Aroma Vanillin. Kann Haselnüsse und andere Schalenfrüchte enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2153 kJ / 509 kcal
Fett: 24 g
davon gesättigte Fettsäuren: 9,9 g
Kohlenhydrate: 63 g
davon Zucker: 60 g
Eiweiß: 6,6 g
Salz: 0,73 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 4,66*
€ 7,56*
8
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 7,58*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,56*
€ 8,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,43*
€ 6,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,27*
€ 6,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,05*
€ 6,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,81*
€ 6,22
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,66*
€ 4,99
pro Packung
1 Packung enthält 0,14 Kilogramm (ab € 33,28572* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.