Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Lindor Kugeln Milch in einer Präsent Box, 187g Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindt Lindor Kugeln Milch in einer Präsent Box, 187g Packung
Lindt Lindor Kugeln Milch in einer Präsent Box, 187g Packung
Lindt Lindor Kugeln Milch in einer Präsent Box, 187g Packung
Artikel-Nr.:
     744-33877-1
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539387708
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokoladentafeln

Zutaten: Zucker, pflanzliches Fett, Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Milchzucker, Butterreinfett, Emulgator: Sojalecithin, Gerstenmalzextrakt, Aroma. Keine Farbstoffe, keine Konservierungsstoffe. Kann Spuren von Haselnüssen und Mandeln enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2574 kJ / 620 kcal
Fett: 48 g
davon gesättigte Fettsäuren: 34 g
Kohlenhydrate: 43 g
davon Zucker: 40 g
Eiweiß: 4,9 g
Salz: 0,15 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Tafelschokolade, schokoladentafeln
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
311
1
€ 7,90*
ab € 5,288*
€ 8,298*
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 6,13*
€ 9,44*
8
Frei Haus
ab € 7,25*
€ 9,71*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 8,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 6,56
pro Stück
1 Stück enthält 187 Gramm (ab € 0,03279* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.