Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Lindor Kugeln Dark 70% in einer Präsent Box, 186g Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lindt Lindor Kugeln Dark 70% in einer Präsent Box, 186g Packung
Lindt Lindor Kugeln Dark 70% in einer Präsent Box, 186g Packung
Lindt Lindor Kugeln Dark 70% in einer Präsent Box, 186g Packung
Lindt Lindor Kugeln Dark 70% in einer Präsent Box, 186g Packung
Artikel-Nr.:
     744-34162-1
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539138300
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokoladentafeln

Zutaten: Kakaomasse, Zucker, pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palmkern), Kakaobutter, fettarmes Kakaopulver, Butterreinfett, Vollmilchpulver, Emulgator: Sojalecithin, Magermilchpulver, Milchzucker, Vanille, Aromen, Gerstenmalzextrakt. Kann Haselnüsse und andere Schalenfrüchte enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2607 kJ / 630 kcal
Fett: 52 g
davon gesättigte Fettsäuren: 39 g
Kohlenhydrate: 28 g
davon Zucker: 25 g
Eiweiß: 6,7 g
Salz: 0,22 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Tafelschokolade, schokoladentafeln
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 5,278*
€ 8,278*
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 6,12*
€ 9,41*
8
Frei Haus
ab € 7,24*
€ 9,69*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,41*
€ 10,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,93*
€ 9,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,20*
€ 8,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,90*
€ 8,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,69*
€ 8,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,12*
€ 6,55
pro Packung
1 Packung enthält 0,19 Kilogramm (ab € 32,21053* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.