Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Lindor Kugeln Dark 70% in einer Präsent Box, 8 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Lindor Kugeln Dark 70% in einer Präsent Box, 8 Stück
Lindt Lindor Kugeln Dark 70% in einer Präsent Box, 8 Stück
Lindt Lindor Kugeln Dark 70% in einer Präsent Box, 8 Stück
Lindt Lindor Kugeln Dark 70% in einer Präsent Box, 8 Stück
Lindt Lindor Kugeln Dark 70% in einer Präsent Box, 8 Stück
Artikel-Nr.:
     744-34162
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539138317
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokoladentafeln

Zutaten: Kakaomasse, Zucker, pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palmkern), Kakaobutter, fettarmes Kakaopulver, Butterreinfett, Vollmilchpulver, Emulgator: Sojalecithin, Magermilchpulver, Milchzucker, Vanille, Aromen, Gerstenmalzextrakt. Kann Haselnüsse und andere Schalenfrüchte enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2607 kJ / 630 kcal
Fett: 52 g
davon gesättigte Fettsäuren: 39 g
Kohlenhydrate: 28 g
davon Zucker: 25 g
Eiweiß: 6,7 g
Salz: 0,22 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,58*
€ 61,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,35*
€ 61,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,22*
€ 59,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,55*
€ 58,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,61*
€ 56,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,37*
€ 47,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.