Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m&m's Choco, Schokolade, Kugeln, 24 Beutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
m&m's Choco, Schokolade, Kugeln, 24 Beutel
m&m's Choco, Schokolade, Kugeln, 24 Beutel
m&m's Choco, Schokolade, Kugeln, 24 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-4581
Hersteller:
     Mars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000159460309
Suchbegriffe:
Schoko-Bonbons
Schokobonbons
Schokoladen-Bonbons
Schokoladenbonbons

Zutaten: Zucker, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Milchzucker, Kakaobutter, Stärke, Palmfett, Glukosesirup, Sheafett, Stabilisator (Gummi arabicum), Emulgator (Sojalecithin), Farbstoffe (E100, E133, E160a, E160e, E170, E172), Dextrin, Überzugsmittel (Carnaubawachs), Palmkernöl, Salz, natürlicher Vanilleextrakt, Aroma. (Kann enthalten: Erdnuss, Mandel, Haselnuss).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2019 kJ / 481 kcal
Fett: 19 g
davon gesättigte Fettsäuren: 12 g
Kohlenhydrate: 71 g
davon Zucker: 67 g
Eiweiß: 5,0 g
Salz: 0,13 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: MARS GmbH, Industriering 17, 41751 Deutschland

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 10,91*
€ 15,85*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 11,49*
€ 16,14*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 12,79*
€ 17,80*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,80*
€ 19,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,67*
€ 18,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,71*
€ 17,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,30*
€ 17,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,96*
€ 17,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,79*
€ 13,69
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,53292* pro Stück)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.