Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nestle Smarties Riesenrolle, Schoko-Linsen, 20 Rollen je 130g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nestle Smarties Riesenrolle, Schoko-Linsen, 20 Rollen je 130g
Nestle Smarties Riesenrolle, Schoko-Linsen, 20 Rollen je 130g
Nestle Smarties Riesenrolle, Schoko-Linsen, 20 Rollen je 130g
Artikel-Nr.:
     744-5787
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7613036237659
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Linsen
Schoko-Plätzchen

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Butterreinfett, Weizenmehl, Molkenerzeugnis, Stärke, Emulgator Lecithine, Frucht- und Pflanzenkonzentrate ( Färberdistel, Rettich, schwarze Karotte, Zitrone, Hibiskus ) , Spirulinakonzentrat, Überzugsmittel ( Carnaubawachs, Bienenwachs weiß ) , natürliches Vanillearoma, Invertzuckersirup.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2006 kJ / 478 kcal
Fett: 19,6 g
davon gesättigte Fettsäuren: 11,3 g
Kohlenhydrate: 69,5 g
davon Zucker: 64,1 g
Eiweiß: 5,3 g
Salz: 0,14 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, 60528 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,13*
€ 40,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,85*
€ 40,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,49*
€ 37,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,81*
€ 37,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,24*
€ 36,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,91*
€ 29,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.