Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierbecher "Temptation", klein, mit Manschette, schwarz/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Isolierbecher "Temptation", klein, mit Manschette, schwarz/blau
Artikelbild Isolierbecher "Temptation", klein, mit Manschette, schwarz/blau
Detailansicht Isolierbecher "Temptation", klein, mit Manschette, schwarz/blau
Isolierbecher "Temptation", klein, mit Manschette, schwarz/blau
Imagebild Isolierbecher "Temptation", klein, mit Manschette, schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     7702-01372003-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01372003-00000
EAN/GTIN:
     4024869337172
Suchbegriffe:
Edelstahltasse
Iso-Becher
Isoliertrinkbecher
Reisebecher
Kleiner Isolierbecher mit grauer Manschette aus Silikon. Becher ist vakuum-isoliert und hält somit die Temperatur der Getränke länger konstant. Mit einem Schraubdeckel aus PP und einer verschließbaren Trinköffnung. Füllmenge: ca. 0,3 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
128 mm
Durchmesser:
84 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe1:
blau
Material:
Metall/Edelstahl
Gewicht:
0,207 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01372012-00000
ab € 13,59*
Ähnlich
elasto
01372005-00000
ab € 13,58*
Ähnlich
elasto
01372303-00000
ab € 13,56*
Ähnlich
elasto
01372008-00000
ab € 13,57*
Ähnlich
elasto
01372006-00000
ab € 13,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.