Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierbecher "Temptation", klein, mit Manschette, schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Isolierbecher "Temptation", klein, mit Manschette, schwarz/rot
Artikelbild Isolierbecher "Temptation", klein, mit Manschette, schwarz/rot
Detailansicht Isolierbecher "Temptation", klein, mit Manschette, schwarz/rot
Isolierbecher "Temptation", klein, mit Manschette, schwarz/rot
Imagebild Isolierbecher "Temptation", klein, mit Manschette, schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     7702-01372006-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01372006-00000
EAN/GTIN:
     4024869337219
Suchbegriffe:
Edelstahltasse
Iso-Becher
Isoliertrinkbecher
Reisebecher
Kleiner Isolierbecher mit grauer Manschette aus Silikon. Becher ist vakuum-isoliert und hält somit die Temperatur der Getränke länger konstant. Mit einem Schraubdeckel aus PP und einer verschließbaren Trinköffnung. Füllmenge: ca. 0,3 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
128 mm
Durchmesser:
84 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe1:
rot
Material:
Metall/Edelstahl
Gewicht:
0,207 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01372003-00000
ab € 13,38*
Ähnlich
elasto
01372012-00000
ab € 13,41*
Ähnlich
elasto
01372005-00000
ab € 13,37*
Ähnlich
elasto
01372303-00000
ab € 13,38*
Ähnlich
elasto
01372008-00000
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.