Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasse "Arica", berry


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Tasse "Arica", berry
Artikelbild Tasse "Arica", berry
Detailansicht Tasse "Arica", berry
Tasse "Arica", berry
Artikel-Nr.:
     7702-04898215-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04898215-00000
EAN/GTIN:
     4024869129944
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Sieht aus wie Porzellan, ist aber Kunststoff. Der großzügige Henkel, der angenehm rundgeformte Trinkrand und die standfeste Form machen diesen Becher unverzichtbar. Füllmenge: 0,3 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
88 mm
Durchmesser:
84 mm
Hauptfarbe:
berry
Material:
Kunststoff/ABS
Gewicht:
0,141 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.679,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,67962* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.015,10*
€ 3.587,969
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.947,23*
€ 3.507,2037
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.736,37*
€ 3.256,2803
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.707,18*
€ 3.221,5442
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.679,62*
€ 3.188,7478
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04898380-00000
ab € 2.680,00*
Ähnlich
elasto
04898002-00000
ab € 2.674,47*
Ähnlich
elasto
04898320-00000
ab € 2.680,72*
Ähnlich
elasto
04898001-00000
ab € 2.672,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.