Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasse "Arica", lemon


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Tasse "Arica", lemon
Artikelbild Tasse "Arica", lemon
Detailansicht Tasse "Arica", lemon
Tasse "Arica", lemon
Artikel-Nr.:
     7702-04898380-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04898380-00000
EAN/GTIN:
     4024869129968
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Sieht aus wie Porzellan, ist aber Kunststoff. Der großzügige Henkel, der angenehm rundgeformte Trinkrand und die standfeste Form machen diesen Becher unverzichtbar. Füllmenge: 0,3 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
88 mm
Durchmesser:
84 mm
Hauptfarbe:
lemon
Material:
Kunststoff/ABS
Gewicht:
0,141 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.603,2352*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.880 Stück (ab € 2,29279* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.249,4496*
€ 8.626,84502
pro Packung
ab 1,736 Packungen
€ 6.971,8176*
€ 8.296,46294
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.896,16*
€ 8.206,4304
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.683,7312*
€ 7.953,64013
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.603,2352*
€ 7.857,84989
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04898215-00000
ab € 6.601,968*
Ähnlich
elasto
04898002-00000
ab € 6.600,096*
Ähnlich
elasto
04898320-00000
ab € 6.575,5008*
Ähnlich
elasto
04898001-00000
ab € 6.596,9568*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.