Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGERA Synthetikhandschuh 802 Cat.II, Gr. 12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
TEGERA Synthetikhandschuh 802 Cat.II, Gr. 12
TEGERA Synthetikhandschuh 802 Cat.II, Gr. 12
Artikel-Nr.:
     7AS-SA7340118394183
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     802-12
EAN/GTIN:
     7340118394183
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Produktbeschreibung: •Norm: EN ISO 21420:2020 •Weich, geschmeidig und hoch atmungsaktiv •13-gg-Faser für ganztägigen Komfort •Beschichtete Handfläche für besten Grip •Material: Polyester/Karbon
Weitere Informationen:
Größe:
12
Schutzstufe:
2
Farbe:
weiß
Material:
Polyester/Karbon
Beschichtung:
Beschichtete Handfläche für besten Grip
EN-Norm:
EN ISO 21420:2020
Futtermaterial:
13-gg-Faser für ganztägigen Komfort
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 1,94*
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 1,97*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 2,01*
30 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 2,11*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,36*
€ 2,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
802-6
ab € 1,02*
Ähnlich
Ejendals
802-5
ab € 1,21*
Ähnlich
Tegera
802-7
ab € 1,02*
Ähnlich
Tegera
802-8
ab € 1,02*
Ähnlich
Tegera
802-9
ab € 1,02*
Ähnlich
Tegera
802-10
ab € 1,02*
Ähnlich
Tegera
802-11
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.