Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Elektrikerhandschuhe
>
ESD Handschuhe
>
Artikel
ESD-Handschuh Tegera® 802 Größe 12
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8BZC4-3340007560008
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
802-12
EAN/GTIN:
7340118394183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh Tegera® 802 Cat. II
Unser Standardhandschuh für ESD-Schutz. Weich, geschmeidig und hoch atmungsaktiv. 13-gg-Faser für ganztägigen Komfort. Beschichtete Handfläche für besten Grip. Aus geschmeidigen Materialien, für Fingerspitzengefühl und Fingerbeweglichkeit.
Einhaltung EN-Normen: EN EN 388:2016+A1:2018 0131X, EN ISO 21420:2020, EN 16350:2014 R < 1,0 x 10? ? , IEC 61340-5-1:2016 R < 1.0 x 10? ?
Eigenschaften:
ESD
Antistatisch/ atex
entspricht iec 61340-5-1 (esd)
Weitere Informationen:
Größe:
12
... >
Arbeitsschutz
>
Handschuhe
>
Schutzhandschuh Elektro
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Antistatik-Handschuhe
,
Antistatikhandschuh
,
ESD Handschuhe
,
Elektrikerhandschuh
,
Elektrikerhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Polyester-Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
montagehandschuh gr. 12 polyester
,
pu beschichtete handschuhe
,
esd handschuhe ejendals
,
Ejendals
,
Tegera
,
Schutzhandschuh
,
Handschuh
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 1,94*
Lager 8BZC4
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 1,97*
Lager 380
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 2,01*
Lager 6C8MS
31 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 2,11*
Lager 7
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,36*
€ 2,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paar
ab 36 Paar
€ 1,84*
€ 2,19
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paar
ab 360 Paar
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 23,64* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8BZC4
Versand:
Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ESD-Handschuhe TEGERA 802, Kat. II, grau/weiß, Gr. 6
Ejendals
802-6
ab € 1,02*
Ähnlich
Ejendals Tegera® 802 ESD Handschuh, Größe 5
Ejendals
802-5
ab € 1,21*
Ähnlich
TEGERA Montagehandschuh TEGERA 802 Gr.7
Tegera
802-7
ab € 1,02*
Ähnlich
TEGERA Montagehandschuh TEGERA 802 Gr.8
Tegera
802-8
ab € 1,02*
Ähnlich
TEGERA Montagehandschuh TEGERA 802 Gr.9
Tegera
802-9
ab € 1,02*
Ähnlich
TEGERA Strickhandschuh TEGERA 802 Gr.10
Tegera
802-10
ab € 1,02*
Ähnlich
TEGERA Strickhandschuh TEGERA 802 Gr.11
Tegera
802-11
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen