Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Handgewindebohrer-Satz links DIN 352 HSS M12,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Handgewindebohrer-Satz links DIN 352 HSS M12,0
Forum Handgewindebohrer-Satz links DIN 352 HSS M12,0
Forum Handgewindebohrer-Satz links DIN 352 HSS M12,0
Forum Handgewindebohrer-Satz links DIN 352 HSS M12,0
Forum Handgewindebohrer-Satz links DIN 352 HSS M12,0
Forum Handgewindebohrer-Satz links DIN 352 HSS M12,0
Artikel-Nr.:
     7NBYA-201900
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784815383
EAN/GTIN:
     4317784815383
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Links-Gewindebohrer
Forum Handgewindebohrer-Satz, 3-teilig, für metrisches Linksgewinde, HSS

Bestehend aus:
Vor-, Mittel- und FertigSchneider. FertigSchneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gang). Für metrisches ISO-Linksgewinde DIN 13. In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 352
Steigung:
1,75 mm
Werkstoff:
HSS
Gesamtlänge:
75 mm
Kernlochdurchmesser:
10,2 mm
Vierkant (mm):
7 mm
Normart:
DIN
Schaftdurchmesser:
9 mm
Typ:
N
Gewinde:
M12 in
Weitere Suchbegriffe: Linksgewindebohrer, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz, H.Gewindeb. D352 HSS li. M12,0 Stz. FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 27,32*
€ 38,02*
9 Tage
4
€ 4,95*
ab € 28,54*
€ 38,18*
€ 4,80*
ab € 31,55*
€ 41,93*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 29,99*
€ 50,05*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.