Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Jacke ACCELERATE Hard Shell mit Climascot Damen 18011 Gr. 5XL verkehrsrot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Jacke ACCELERATE Hard Shell mit Climascot Damen 18011 Gr. 5XL verkehrsrot/schwarz
Mascot Jacke ACCELERATE Hard Shell mit Climascot Damen 18011 Gr. 5XL verkehrsrot/schwarz
Mascot Jacke ACCELERATE Hard Shell mit Climascot Damen 18011 Gr. 5XL verkehrsrot/schwarz
Mascot Jacke ACCELERATE Hard Shell mit Climascot Damen 18011 Gr. 5XL verkehrsrot/schwarz
Mascot Jacke ACCELERATE Hard Shell mit Climascot Damen 18011 Gr. 5XL verkehrsrot/schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1343795
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18011-249-20209
EAN/GTIN:
     5711074777761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Mascot Jacke ACCELERATE Hard Shell mit Climascot Damen 18011

Ausführung:
  • Damen-Passform
  • Leichte Meterware
  • Winddicht und wasserabweisend
  • Nähte sind verklebt
  • Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Gummizug in der Unterkante, regulierbar
  • Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
  • Mit Druck und Reflexen

Material:
  • 100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
5XL
Farbe:
verkehrsrot/schwarz
Ausführung:
Jacke
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Gewicht:
115 g/m²
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 136,09*
€ 165,18*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,97*
€ 166,02*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,52*
€ 167,99*
Lager 7NBYA
1
Frei Haus
ab € 138,84*
€ 178,24*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,67*
€ 197,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,24*
€ 212,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,85*
€ 205,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,92*
€ 203,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,74*
€ 186,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,89*
€ 175,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.