Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalltonne,1x100l,HxBxT 800x525x505mm,Korpus PE beige,Deckel PE grün,2 Räder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
221177
221177
221177
Artikel-Nr.:
     827-221177
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     12900V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfalltonne
  • Boden
  • Inhalt 1 x 100 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 800 x 525 x 505 mm
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt manuell
  • komplett umklappbar
  • Einfache Entleerung über Deckel
  • Korpus aus Polyethylen in beige
  • Deckel aus Polyethylen in grün
  • Unterbau 2 Räder

Suchbegriffe:
Wertstofftrenner, Wertstoffsammler, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffbehälter, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfalltonne, Abfalltrenner, Mülltonne, Müllentsorgung, Mülltrennung

Weitere Informationen:
Marke:
Rubbermaid
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
100 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
800 mm
Breite:
525 mm
Tiefe:
505 mm
Tretmechanik:
nein
Deckelbetätigung:
manuell
fahrbar:
ja
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckel Funktion:
komplett umklappbar
Farbe Deckel:
grün
Material Korpus:
Polyethylen
Farbe Korpus:
beige
Material Deckel:
Polyethylen
Entleerung über:
Deckel
stapelbar:
nein
Unterbau:
2 Räder
Gewicht:
4.15 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 55,04*
€ 74,63*
6 Tage
nicht lagernd
€ 12,90*
ab € 62,55*
€ 93,49*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.