Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,55l,HxBxT 770x300x300mm,Bodenaufstellung,Korpus Alu schwarz,Deckel Alu schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
255026
255026
Artikel-Nr.:
     827-255026
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631004744
EAN/GTIN:
     8713631004744
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 55 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 770 x 300 x 300 mm
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • Mit Schwingdeckel - die Öffnung erfolgt manuell
  • Einfache Entleerung über Kopfteil
  • Korpus aus Aluminium in schwarz
  • Deckel aus Aluminium in schwarz

Zubehör:

  • 255031 Rollwagen, f. 55 l Abfallbehälter, HxLxB 45x310x310 mm, Gestell Alu, 4 Rollen
  • 255044 Aufkleberset NL, f. Wertstoffsammler
  • 255046 Doppelrollwagen, f. 110 l Abfallbehälter, HxLxB 84x365x785 mm, Gestell Edelstahl, 4 Rollen

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltonne, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltonne, Papierabfallbehälter, Papierkorb, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
55 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
770 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
300 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Schwingdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Innenbehälter:
nein
Entleerung über:
Kopfteil
Material Deckel:
Aluminium
Farbe Deckel:
schwarz
Material Korpus:
Aluminium
Farbe Korpus:
schwarz
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
schwarz
Gewicht:
7.15 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, edelstahl abfallbehälter, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Müllsammler, Papierabfallbehälter, Wertstoff-Sammler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,29*
€ 217,88*
11 Tage
39
Frei Haus
ab € 167,27*
€ 218,52*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 167,92*
€ 219,57*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,88*
€ 250,05*
Lager 827
17
Frei Haus
ab € 212,76*
€ 276,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,48*
€ 329,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,55*
€ 326,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,73*
€ 312,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,79*
€ 298,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,76*
€ 253,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,88*
Zubehör
Vepa Bins
31196647
ab € 39,87*
Zubehör
Vepa Bins
31004287
ab € 35,87*
Zubehör
Vepa Bins
31666706
ab € 101,70*
Zubehör
Vepa Bins
31062799
ab € 50,58*
Zubehör
Vepa Bins
31034833
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.