Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürenschrank,HxBxT 1150x800x430mm,2xHolzboden,3 OH,Dekor Korpus lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
506479-0003
506479-0003
506479-0003
506479-0003
506479-0003
506479-0003
506479-0003
506479-0003
506479-0003
506479-0003
506479-0003
506479-0003
506479-0003
Artikel-Nr.:
     827-506479-0003
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10G308-
EAN/GTIN:
     4038933094182
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Glastürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1150 x 800 x 430 mm
  • Konstruktion aus Holz/Glas
  • Glas-Doppel-Flügeltür
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • 2 Ebene(n) mit Holzboden
  • 3 Ordnerhöhen
  • Im Raster von 32 mm verstellbar
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Ebenen mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Korpusfarbe
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • 3 Jahre Garantie

Varianten:

  • 506479-0001 Dekor Korpus Ahorn
  • 506479-0002 Dekor Korpus Buche
  • 506479-0004 Dekor Korpus Nussbaum
  • 506479-0003 Dekor Korpus lichtgrau
  • 506479-0009 Dekor Korpus onyxgrau
  • 506479-0006 Dekor Korpus weiß

Zubehör:

  • 506504 Sockel, f. Büroregal, HxB 50x800 mm, Metall, schwarz
  • 506505 Sockel, f. Büroregal, HxB 50x800 mm, Metall, silber
  • 507444 Bodenausgleichsschrauben, f. Büroregal B 1000

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Glastüren-Schrank, Büro-Schranksystem, Flügeltüren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Glas-Doppel-Flügeltür
Höhe:
1150 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
430 mm
Ordnerhöhen:
3 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Material:
Holz/Glas
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Unterbau:
Sockel
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
abschließbar:
nein
Wertfach:
nein
fahrbar:
nein
Garantie:
3 Jahre
Anlieferung:
fertig montiert
Türöffnungswinkel:
110 °
Gewicht:
52 kg
Dekor Korpus:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Glastür-Schrank, Glastüren-Schrank, Glastürenschrank, Glastürschrank, flügeltürenschrank lichtgrau, drehtürenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,60*
€ 505,91*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,32*
€ 505,91*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,77*
€ 507,97*
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 492,12*
€ 575,65*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 958,23*
€ 1.097,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,65*
€ 685,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,52*
€ 675,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,11*
€ 660,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,72*
€ 637,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,12*
€ 585,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-10MS08-Z
ab € 38,02*
Zubehör
Geramöbel
N-10MS08-S
ab € 37,96*
Zubehör
Geramöbel
N-10SF4-Z
ab € 14,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.