Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfosten,f. Ascher,HxØ 1500x60mm,z. Einbetonieren,Stahl pulverbesch.,Farbe RAL3002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510808-0003
510808-0003
Artikel-Nr.:
     827-510808-0003
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7200-04PB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallsammler Stahlrohrpfosten
Ascherpfosten
Befestigungspfosten
Pfosten Ascher
Pfosten
  • Für Ascher
  • Höhe x Durchmesser 1500 x 60 mm
  • Zum Einbetonieren
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Pfosten

Varianten:

  • 510808-0003 Farbe karminrot RAL 3002
  • 510808-0004 Farbe kobaltblau RAL 5013
  • 510808-0005 Farbe moosgrün RAL 6005
  • 510808-0001 Farbe anthrazit-eisenglimmer DB703

Suchbegriffe:
Ascher, Entsorgungsbehälter, Stand- und Wandascher, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Wandascher, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Zubehör
für Behältertyp:
Ascher
Höhe:
1500 mm
Durchmesser:
60 mm
Aufstellung/Montage:
Pfosten
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
6 kg
Farbe:
karminrot RAL 3002
Weitere Suchbegriffe: Rohrpfosten, rohrpfosten d=60mm einbetonieren, rohrpfosten d=60mm, rohrpfosten einbetonieren, Ascher, Entsorgungsbehälter, Stand- und Wandascher, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Wandascher, Abfalleimer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 55,15*
€ 72,33*
Lager 827
22
Frei Haus
ab € 82,70*
€ 106,99*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,99*
€ 127,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallwerke Renner
7200-04PB
ab € 82,82*
Ähnlich
Metallwerke Renner
7200-04PB
ab € 82,68*
Ähnlich
Metallwerke Renner
7200-04PB
ab € 82,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.