Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfosten,f. Ascher,HxØ 1500x60mm,z. Einbetonieren,Stahl pulverbesch.,Farbe RAL6005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510808-0005
510808-0005
Artikel-Nr.:
     827-510808-0005
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7200-04PB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallsammler Stahlrohrpfosten
Ascherpfosten
Befestigungspfosten
Pfosten Ascher
Pfosten
  • Für Ascher
  • Höhe x Durchmesser 1500 x 60 mm
  • Zum Einbetonieren
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Pfosten

Varianten:

  • 510808-0003 Farbe karminrot RAL 3002
  • 510808-0004 Farbe kobaltblau RAL 5013
  • 510808-0005 Farbe moosgrün RAL 6005
  • 510808-0001 Farbe anthrazit-eisenglimmer DB703

Suchbegriffe:
Ascher, Entsorgungsbehälter, Stand- und Wandascher, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Wandascher, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Zubehör
für Behältertyp:
Ascher
Höhe:
1500 mm
Durchmesser:
60 mm
Aufstellung/Montage:
Pfosten
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
6 kg
Farbe:
moosgrün RAL 6005
Weitere Suchbegriffe: befestigungspfosten 1500mm, abfallsammler stahlrohrpfosten, Ascher, Entsorgungsbehälter, Stand- und Wandascher, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Wandascher, Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallwerke Renner
7200-04PB
ab € 82,82*
Ähnlich
Metallwerke Renner
7200-04PB
ab € 55,15*
Ähnlich
Metallwerke Renner
7200-04PB
ab € 82,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.