Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrostboden,f. Palettenregal,BxT 3300x1100mm,Fachl. 3600kg,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526755
526755
526755
Artikel-Nr.:
     827-526755
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0106-0016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfüllstation
Fasslagerung
Fassregal
Gefahrstofflagerung
Gitterrostboden für Palettenregal
  • Breite x Tiefe 3300 x 1100 mm
  • Für eine Fachlast von 3600 kg
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Abfüllstation, Fasslagerung, Fassregal, Gefahrstofflagerung, Lagerregal, Regal, Safe-Center, Regal mit Auffangwanne, Gefahrstoff-Regal, Regalbodenwanne, Bodenwanne, Umweltschutz, Auffangwanne aus Stahlblech, Fassregale mit Stahl-Wanne, Abfüllregal, Safecenter, Fasslagertechnik, Fachboden, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Gitterrostboden
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
Palettenregal
Böden- / Ebenentyp:
Gitterrost
Breite:
3300 mm
Tiefe:
1100 mm
Fachlast:
3600 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Modul:
Gitterrost
Gewicht:
62.28 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
19
Frei Haus
ab € 289,89*
€ 347,01*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,52*
€ 424,07*
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 359,44*
€ 424,07*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,25*
€ 441,21*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,57*
€ 443,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,01*
€ 412,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,67*
€ 407,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,53*
€ 383,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,90*
€ 371,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,89*
€ 344,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.