Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Rollladenschrank,HxBxT 1950x1100x641mm,4xStahlboden,Key Lock,Sockel,Korpus RAL5012,Front RAL5012,Lackierung RAL5019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530550-0006
530550-0006
530550-0006
530550-0006
Artikel-Nr.:
     827-530550-0006
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     98.083.XXX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Schwerlast-Rollladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1100 x 641 mm
  • Traglast je Ebene 160 kg
  • aus Stahlblech, stabil verschweißt
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Vertikalrolllade
  • Verschließbar mit Key Lock
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 530550-0001 Lackierung rubinrot RAL 3003
  • 530550-0007 Lackierung signalblau RAL 5005
  • 530550-0002 Lackierung enzianblau RAL 5010
  • 530550-0003 Lackierung lichtblau RAL 5012
  • 530550-0006 Lackierung capriblau RAL 5019
  • 530550-0005 Lackierung resedagrün RAL 6011
  • 530550-0004 Lackierung lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 530554 Schublade, f. Schwerlastschrank, HxBxT 75x918x459 mm
  • 530555 Schublade, f. Schwerlastschrank, HxBxT 100x918x459 mm
  • 530556 Schublade, f. Schwerlastschrank, HxBxT 150x918x459 mm
  • 530557 Schublade, f. Schwerlastschrank, HxBxT 200x918x459 mm
  • 530559 Stahlboden, f. Schwerlastschrank, BxT 967x549 mm, Tragl. 160 kg, Stahl
  • 530561 Auszugboden, f. Schwerlastschrank, BxT 918x459 mm, Fachl. 200 kg, Stahl

Suchbegriffe:
Material- und Schubladenschrank, Rollladen-Schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Rollladen, Schubladenschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank

Weitere Informationen:
Marke:
LISTA
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Rollladenschrank
Türtyp:
Vertikalrolllade
Höhe:
1950 mm
Breite:
1100 mm
Tiefe:
641 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Auszugböden, Schubladen
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
160 kg
Farbe Korpus:
blau // RAL5012
Farbe Front:
blau // RAL5012
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Key Lock
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Mitteltrennwand:
nein
fahrbar:
nein
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
113 kg
Lackierung:
capriblau RAL 5019
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 5012, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, Material- und Schubladenschrank, Rollladen-Schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Rollladen, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.484,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.727,85*
€ 2.056,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.702,61*
€ 2.026,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.611,31*
€ 1.917,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.554,21*
€ 1.849,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.484,56*
€ 1.766,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
85.704.080
ab € 166,96*
Zubehör
Lista
85.702.080
ab € 162,89*
Zubehör
Lista
85.703.080
ab € 177,15*
Zubehör
Lista
85.700.080
ab € 148,13*
Zubehör
Lista
85.701.080
ab € 154,02*
Zubehör
Lista
98.098.000
ab € 36,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.