Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandventilator Breeze Wall mit Fernbedienung, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandventilator Breeze Wall mit Fernbedienung, Schwarz
Wandventilator Breeze Wall mit Fernbedienung, Schwarz
Artikel-Nr.:
     83JBB-213124
Hersteller:
     Beacon
Herst.-Nr.:
     213124
EAN/GTIN:
     9333509138150
Suchbegriffe:
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
wandventilator emz
Abmessungen und technische Daten
  • 220 - 240 Volt / 50 Hertz
  • Gehäusefarbe wählbar: Schwarz, Oil Rubbed Bronze, Chrom gebürstet
  • Gehäusematerial: Stahl
  • Flügelmaterial: Kunststoff 
  • max. Stromaufnahme: 50 Watt
  • max. Luftdurchsatz: 3858 m³/h
  • Umdrehungen pro Minute: 950 / 1100 / 1250
  • Durchmesser Ventilatorkopf: 41 cm
  • Gesamthöhe: 46 cm
  • einstellbare Neigung vertikal: 40°
  • einstellbare Neigung horizontal: 70°
  • Steuerung über Bedienpanel am Ventilator und über Infrarot Fernbedienung: 3 Stufen/Aus, Oszillation An/Aus, Timer 1 - 7 h
  • Lieferung mit 1,8m Kabel mit EU-Stecker
  • Gewicht: 4,5 kg
Weitere Suchbegriffe: wandeinbauventilator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 83JBB
nicht lagernd
€ 12,00*
ab € 93,61*
€ 117,90*
Frei Haus
ab € 98,54*
€ 135,61*
3 Tage
737
Frei Haus
ab € 107,83*
€ 137,65*
Preise: Lager 83JBB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 83JBB
Versand: Lager 83JBB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 83JBB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.