Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge mit Doppelmantel, 2t, 2,5m, Tragfähigkeit:2t|Länge:2,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-7041000205
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     7041000205
EAN/GTIN:
     4251510424619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 2t grün
rundschlinge
ab 1t, ab 0,5m, doppelt ummantelt, nach CEN1492-2, SF 1:7
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Traglast:
2000 kg
Nutzlänge:
2.5 m
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge 2t, Rundschlinge mit Doppelmantel, endlosschlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000204
ab € 4,19*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000206
ab € 8,10*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000208
ab € 10,15*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000210
ab € 15,27*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000301
ab € 3,89*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000302
ab € 4,81*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000303
ab € 5,87*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000304
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.