Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge mit Doppelmantel, 4t, 0,5m, Tragfähigkeit:4t|Länge:0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-7041000401
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     7041000401
EAN/GTIN:
     4251510424732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 4t 0,5m
kranschlinge 0,5m
ab 1t, ab 0,5m, doppelt ummantelt, nach CEN1492-2, SF 1:7
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Traglast:
4000 kg
Nutzlänge:
0.5 m
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Rundschlinge mit Doppelmantel, endlosschlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000306
ab € 11,04*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000308
ab € 15,02*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000310
ab € 19,30*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000402
ab € 6,24*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000403
ab € 8,96*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000404
ab € 11,29*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000405
ab € 12,80*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000406
ab € 13,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.