| |
|
| Artikel-Nr.: 8465-LT-10G1 Herst.-Nr.: LT-10G1 EAN/GTIN: 4250504562078 |
| |
|
| | |
| DIN A1 Werbeaufsteller - Dieser einzigartige Infoaufsteller von LMG präsentiert Ihre Werbung/Information professionell und standfest. Der Standfuß kann mit Sand oder Wasser befüllt werden, sodass er jeder Windstärke mit Leichtigkeit standhält. Trotz seines Gewichtes ist er leicht zu transportieren, da sich seitlich 2 Transportrollen befinden. Nutzen Sie das volle Potenzial: Präsentieren Sie Ihre Botschaft gleich auf beiden Seiten des Infoständers. Das einfache Klick-System ermöglicht ein schnelles und einfaches Wechseln des Dokumentes auf beiden Seiten. Der doppelseitige 32mm Aluminiumrahmen strahlt Qualität und Langlebigkeit aus. Ihre Werbung wird von einer 0,5 mm PVC-Folie geschützt. Individuelle Ansicht: Der LMG-Plakataufsteller befindet sich auf 2 elastischen Federn, die für eine extrem hohe Windbeständigkeit sorgen. An der linken und rechten Seite befinden sich jeweils 2 Schrauben, mit denen Sie die Neigung des Rahmens individuell verstellen können. Technische Details: - Gewicht: 25 kg - Maße Paket 1: 104x 22x 66 cm - Maße Paket 2: 145 x 9 x 94 cm - Maße Werbefläche: 84,1 x 118,9 cm Weitere Informationen: | | Artikel-Gruppe: | Aufsteller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |