| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8465-LT-13B1-A3 Herst.-Nr.: LT-13B1-A3 EAN/GTIN: 4250504560432 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser ausgezeichnete Kundenstopper verleiht Ihrer Werbung den letzten Schliff Professionalität und überzeugt durch ausgezeichnete Qualität. Was ist das Besondere am LT-13B1-A3 Plakataufsteller? INNEN UND AUßEN: Die hochwertigen Materialien sorgen für eine lange Lebensdauer. Sobald Sie Ihre Dokumente in den Plakatrahmen eingelegt haben, ist für Regen und alle anderen Witterungsbedinungen kein Eindringen möglich. Die Doppelbeschitete Kunststofffolie ist vollständig Schmutz- und wasserabweisend und leicht zu reinigen. LEICHTE ANWENDUNG: Mit dem einfachen Klicksysten an allen 4 Seiten können Sie Ihre Werbung im Handumdrehen sicher und fest anbringen. Die besonders starke Klick-Befestigung beugt ein Verwackeln vor und sorgt für maximalen Halt. Ebenso das Durchtauschen oder Entnehmen des Dokuments ist kinderleicht und geht besonders schnell. - Sparen Sie wertvolle Zeit. Vorteile: - Kompatibel mit A3 Dokumenten - Für den Innen- und Außenbereich - Wasserabweisend - Schmutzabweisend, leichte Reinigung - Moderne und edle Optik - Extrem fester Stand - 4 faches Klicksystem für maximalen Halt - Einfach zusammenklappbar - Abgerundete Ecken gegen Verletzungsgefahr - Hochwertiges Aluminium - Rahmen mit Chromoptik Technische Details: - Gewicht: 4kg - Maße: für Dokumente DIN A3 - Höhe Gestänge: 100 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikel-Gruppe: | Aufsteller |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |