| |
|
| Artikel-Nr.: 8465-LT-13K1-A1 Herst.-Nr.: LT-13K1-A1 EAN/GTIN: 4250504560395 |
| |
|
| | |
| Dieser ausgezeichnete Kundenstopper verleiht Ihrer Werbung den letzten Schliff Professionalität und überzeugt durch ausgezeichnete Qualität. Was ist das Besondere am LT-13K-1-A1 Plakataufsteller? HIGH QUALITY: Dieser edle Plakatständer schafft den perfekten Mix aus edler Optik und Qualität. Zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie Wert auf Qualität legen und rüsten Sie sich nur mit dem Besten aus. Ihre A1 Dokumente werden sowohl für den Außen- als auch für den Innenbereich maximal geschützt und strahlen Hochwertigkeit aus. Einfaches Einführen der Dokumente - Das Dokument wird einfach von oben in den Plakatrahmen eingeführt. Vorteile: - Kompatibel mit A1 Dokumenten - Für den Innen- und Außenbereich - Wasserabweisend - Schmutzabweisend, leichte Reinigung - Moderne und edle Optik - Extrem fester Stand - Oben geöffnet zum leichten Einführen - Sichtfeld 360° drehbar - Hochqualitative Materialien Technische Details: Gewicht: 11,6 kg Maße: 156 x 240 cm Weitere Informationen: | | für Formate: | DIN A1 | Artikel-Gruppe: | Aufsteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Dreiecksäule, Kundenstopper, Plakatständer, Posterständer, kundenstopper a1, dreiecksäule, Plakathalter, DIN A4, silber, LMG Germany, LT-13K1-A1 |
| | |
| |