| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8580-118257-6/S Herst.-Nr.: 118257-6/S EAN/GTIN: 038054996864 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SHOWA 257 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL Dieser Schnittschutzhandschuh wurde speziell für den Einsatz in der Automobil-, Stanz- und Industrietechnik entwickelt. Das leichte 13-Gauge-Design bietet hohe Fingerfertigkeit, sehr hohe Schnittsicherheit und kann mehrfach gewaschen werden, ohne dass die Schnittsicherheit und die Leistung des Handschuhs beeinträchtigt wird. Die SchwammNitrilbeschichtung schützt vor Abrieb, Abrissen und Einstichen. Vorteile - Schnittsicher
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Geringes Gewicht
- Atmungsaktiv
Maschinenwaschbar - Eng anliegend
- Abriebfest
- Kompatibel für Touchscreens
Eigenschaften - Spandex
- Elastisches Bündchen
- In Nitrilschaum eingetauchte Handfläche
- Griffigkeit: Schaum
- Aramidstrick
Aufgaben und Anwendungsbereiche - Automobilreparatur und -wartung
- Mechanik und Engineering
- Metallstanzen
- Umgang mit Glas- und Fenstern
- Flachglasherstellung
- Fensterbau
- Komponentenmontage
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | gelb/schwarz | Größe: | 6/S | Obermaterial: | Nitril | Latexgehalt: | latexfrei | Silikongehalt: | silikonfrei | Gauge: | 13 Gauge | Trägermaterial: | Aramid, Edelstahl, Elastan |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh showa best gr s, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gelb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |