Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA 257 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz | Gr. M | Verfügbare Größen S-XXL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SHOWA 257 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz | Gr. M | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA 257 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz | Gr. M | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA 257 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz | Gr. M | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA 257 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz | Gr. M | Verfügbare Größen S-XXL
Artikel-Nr.:
     8580-118257-7/M
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     118257-7/M
EAN/GTIN:
     038054996871
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

SHOWA 257 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz | Gr. M | Verfügbare Größen S-XXL

Dieser Schnittschutzhandschuh wurde speziell für den Einsatz in der Automobil-, Stanz- und Industrietechnik entwickelt.
Das leichte 13-Gauge-Design bietet hohe Fingerfertigkeit, sehr hohe Schnittsicherheit und kann mehrfach gewaschen werden, ohne dass die Schnittsicherheit und die Leistung des Handschuhs beeinträchtigt wird.
Die SchwammNitrilbeschichtung schützt vor Abrieb, Abrissen und Einstichen.

Vorteile

  • Schnittsicher
  • Verbesserte Fingerfertigkeit
  • Geringes Gewicht
  • Atmungsaktiv
    Maschinenwaschbar
  • Eng anliegend
  • Abriebfest
  • Kompatibel für Touchscreens

Eigenschaften

  • Spandex
  • Elastisches Bündchen
  • In Nitrilschaum eingetauchte Handfläche
  • Griffigkeit: Schaum
  • Aramidstrick

Aufgaben und Anwendungsbereiche

  • Automobilreparatur und -wartung
  • Mechanik und Engineering
  • Metallstanzen
  • Umgang mit Glas- und Fenstern
  • Flachglasherstellung
  • Fensterbau
  • Komponentenmontage
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/schwarz
Größe:
7/M
Obermaterial:
Nitril
Latexgehalt:
latexfrei
Silikongehalt:
silikonfrei
Gauge:
13 Gauge
Trägermaterial:
Aramid, Edelstahl, Elastan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 8,53917* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,55*
€ 158,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,35*
€ 155,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,73*
€ 147,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,34*
€ 136,06
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,47*
€ 121,94
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
257-10
ab € 15,31*
Ähnlich
SHOWA
257-8
ab € 84,86004*
Ähnlich
SHOWA
257-9
ab € 80,61*
Ähnlich
SHOWA
118257-6/S
ab € 102,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.