Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

224054100L, Schnittschutzhandschuh S-TEX 581, Gr.8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1742540
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     S-TEX 581 L/Black-8
EAN/GTIN:
     4901792030915
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

224054100L, Schnittschutzhandschuh »S-TEX 581« Zulassung/Norm: EN 388:2016, ANSI/ISEA 105-2016 CUT, ANSI/ISEA 105-2016 ABRASION, ANSI/ISEA 105-2016 PUNCTURE Eigenschaften: , Schnittsicher , Besondere Griffsicherheit , Abriebfest , Atmungsaktiv , Bewegungsfreiheit , Nahtlose Verarbeitung , Wiederverwendbar ,Eng anliegend Anwendungsbereiche: Automobilreparatur und -wartung, Wartung, Leichte Montage ölbeschichteter Teile, Mechanik und Engineering, HLK, Installation (Kabel/Schalttechnik), Setzen von Schrauben und Nägeln, Stahlbefestigungen, Umgang mit Glas- und Fenstern Material: Polyester, Nitril, Futter aus Kevlar Länge: 235-270mm Farbe: grau-schwarz, Fabrikat: Showa
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 4.X.4.2.E.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 8,56*
€ 10,87*
6 Tage
20000
10
€ 6,95*
ab € 9,326*
€ 11,941*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,79*
€ 14,85*
1 Tag
110
1
€ 6,90*
ab € 10,79*
€ 14,90*
Lager 260
110
1
€ 4,95*
ab € 10,94*
€ 15,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,10*
€ 17,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,88*
€ 17,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,17*
€ 16,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,62*
€ 16,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,15*
€ 15,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,94*
€ 13,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
S-TEX 581 XL/Black-9
ab € 8,57*
Ähnlich
SHOWA
118581-7/M
ab € 92,55*
Ähnlich
SHOWA
581S-TEX-10(2XL)
ab € 8,17*
Ähnlich
SHOWA
581S-TEX-6(S)
ab € 81,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.