Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA XC810 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Stufe D/A4 | Gr. XXL | Verfügbare Größen S-XXL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SHOWA XC810 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Stufe D/A4 | Gr. XXL | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA XC810 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Stufe D/A4 | Gr. XXL | Verfügbare Größen S-XXL
Artikel-Nr.:
     8580-118810-10/XXL
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     118810-10/XXL
EAN/GTIN:
     713740915700
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

SHOWA XC810 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Stufe D/A4 | Gr. XXL | Verfügbare Größen S-XXL

Der neue ultraleichte, silikon- und fingerabdruckfreie XC810 vereint hervorragende Griffigkeit, hervorragende Haptik, eine 18-Gauge-UHMWPE-Auskleidung und bietet Schnittfestigkeit der Stufe D/A4 mit Touchscreen-Kompatibilität für eine Vielzahl industrieller Anwendungen.

Vorteile

  • Schnittsicher
  • Flexibel
  • Atmungsaktiv
  • Geringes Gewicht
  • Verbesserte Fingerfertigkeit
  • Nahtlose Verarbeitung
  • Eng anliegend
  • Abriebfest
  • Kompatibel für Touchscreens
  • Natural Rubber Latex Free

Eigenschaften

  • HPPE-verstärkt
  • Ergonomisch
  • Mikroporöse Nitrilbeschichtung
  • Geprägter Griff

Aufgaben und Anwendungsbereiche

  • Leichte Montage ölbeschichteter Teile
  • Wartung
  • Mechanik und Engineering
  • Glas- und Fensterreparatur
  • Komponentenmontage
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
10/XXL
Obermaterial:
Nitril
Latexgehalt:
latexfrei
Gauge:
18 Gauge
Trägermaterial:
HPPE, UHMPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 9,10334* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,04*
€ 170,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,68*
€ 166,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,49*
€ 157,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,44*
€ 145,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,24*
€ 130,00
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
118810-8/L
ab € 109,36*
Ähnlich
SHOWA
118810-7/M
ab € 109,04*
Ähnlich
SHOWA
118810-6/S
ab € 109,60*
Ähnlich
SHOWA
118810-9/XL
ab € 108,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.