| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8580-118810-7/M Herst.-Nr.: 118810-7/M EAN/GTIN: 713740915779 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SHOWA XC810 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Stufe D/A4 | Gr. M | Verfügbare Größen S-XXL Der neue ultraleichte, silikon- und fingerabdruckfreie XC810 vereint hervorragende Griffigkeit, hervorragende Haptik, eine 18-Gauge-UHMWPE-Auskleidung und bietet Schnittfestigkeit der Stufe D/A4 mit Touchscreen-Kompatibilität für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Vorteile - Schnittsicher
- Flexibel
- Atmungsaktiv
- Geringes Gewicht
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Nahtlose Verarbeitung
- Eng anliegend
- Abriebfest
- Kompatibel für Touchscreens
- Natural Rubber Latex Free
Eigenschaften - HPPE-verstärkt
- Ergonomisch
- Mikroporöse Nitrilbeschichtung
- Geprägter Griff
Aufgaben und Anwendungsbereiche - Leichte Montage ölbeschichteter Teile
- Wartung
- Mechanik und Engineering
- Glas- und Fensterreparatur
- Komponentenmontage
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grau | Größe: | 7/M | Obermaterial: | Nitril | Latexgehalt: | latexfrei | Gauge: | 18 Gauge | Trägermaterial: | HPPE, UHMPE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe showa |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |