Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022211 EK/C3 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8910.jpg
0901d196808e8910.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022211 EK/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22211 EK/C3
EAN/GTIN:
     7316576652141
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 55 mm Breite Schmierbohrung: 3 mm Breite B: 25 mm Breite Schmiernut: 5,5 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 13,7 kN Tragzahlen statisch: 127 kN Tragzahlen dynamisch: 125 kN Referenzdrehzahl min-1: 6300 r min: 1,5 mm Grenzdrehzahl min-1: 8500 Schultermaß d2: 65,3 mm Schultermaß D1: 88 mm Innendurchmesser Hülse d1: 50 mm Spannhülse: H311 Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 222.. Bohrungsform: kegelig Bohrungskennzahl: 11 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Abziehhülse: AHX 311 Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: C3 Außendurchmesser D: 100 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Abziehhülse:
AHX 311
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
100 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
222..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
11
Breite B:
25 mm
Breite Schmierbohrung:
3 mm
Breite Schmiernut:
5,5 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
13,7 kN
Grenzdrehzahl min-1:
8500
Innendurchmesser d:
55 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
50 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
1,5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
6300
Schultermaß D1:
88 mm
Schultermaß d2:
65,3 mm
Spannhülse:
H311
Tragzahlen dynamisch:
125 kN
Tragzahlen statisch:
127 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 10022211 EK/C3, 22211 EK/C3
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
€ 8,90*
ab € 38,24*
€ 49,49*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,50*
€ 49,50*
1 Tag
412
€ 4,90*
ab € 46,14*
€ 57,84*
Lager 8670
52
€ 4,90*
ab € 48,94*
€ 60,86*
€ 3,19*
ab € 51,75*
€ 63,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
22211-E1-XL-K-C3
ab € 36,18*
Ähnlich
SNR
22211.EAKW33C3
ab € 37,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.