Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460SPZ1000 DELTA DELTA N GATES DELTA NARROW Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Delta_Narrow_SPB2000_03.jpg
Gates_Delta_Narrow_SPB2000_03.jpg
Profil_SPZ.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460SPZ1000 DELTA DELTA N
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9624-61000
EAN/GTIN:
     5414465307874
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spz 1087
Technische Eigenschaften: Material: SBR PROFIL: SPZ Richtlänge mm: 1000 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 1013 mm Innenlänge: 962 mm Länge: 1000 mm Profil: SPZ Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 9,7 mm Riemenhöhe: 8 mm Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Werkstoff: SBR Wirklänge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
1013 mm
Innenlänge:
962 mm
Länge:
1000 mm
Material:
SBR
PROFIL:
SPZ
Profil:
SPZ
Richtlänge mm:
1000
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
9,7 mm
Riemenhöhe:
8 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
SBR
Wirklänge:
1000 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 7753, 460SPZ1000 DELTA DELTA N, SPZ1000 DELTA DELTA N, 9624-61000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 3,57*
€ 5,04*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,98*
€ 5,89*
1
€ 3,19*
ab € 4,58*
€ 6,78*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 21 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 100,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.