Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7977 10X65 Kegelstift, mit Gewindezapfen, Stahl, 10x65


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D07977_AK.JPG
D07977_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7977 10X65
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7977 10X65
EAN/GTIN:
     4043952531952
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
DIN 7977 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanter Zapfenlänge, Kegel 1: 50 - Abmessung: 10 x 65 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 65.00 Normart: DIN Normnummer: 7977 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Außendurchmesser: 10 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
10 mm
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
65.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7977
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift ohne DIN, Passstifte, iso 8737 10x65, din 7977, 501DIN7977 10X65, DIN7977 10X65
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
126
10
€ 5,49*
ab € 0,6299*
€ 0,8899*
3 Tage
140
10
€ 4,30*
ab € 0,8069*
€ 1,1861*
Lager 8670
140
10
€ 4,90*
ab € 0,87*
€ 1,21*
1 Tag
98
10
€ 5,59*
ab € 0,8984*
€ 1,2484*
5 Tage
140
10
€ 5,99*
ab € 0,8823*
€ 1,2583*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,87* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.