Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift 10 x 65 DIN 7977 m.Gewindezapfen Stahl Kegel 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift 10 x 65 DIN 7977 m.Gewindezapfen Stahl Kegel 1:50
Kegelstift 10 x 65 DIN 7977 m.Gewindezapfen Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402992
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079770000100065
EAN/GTIN:
     4043952531952
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
Kegelstift DIN 7977 Gewindezapfen 10x 65 Stahl Kegel 1:50 10 Stück DIN 7977 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanter Zapfenlänge · Kegel 1: 50 - Abmessung: 10 x 65 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07977.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079770000100065
Werksnummer:
8000214726
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,036800
Gewicht brutto Kg:
0,036800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 65
Norm:
DIN 7977 m.Gewindezapfen
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,6892*
€ 1,0436*
3 Tage
140
10
€ 4,30*
ab € 0,7969*
€ 1,1761*
6 Tage
140
10
€ 4,90*
ab € 0,87*
€ 1,19*
Lager 1955
140
10
€ 5,99*
ab € 0,8737*
€ 1,2123*
1 Tag
98
10
€ 5,59*
ab € 0,8984*
€ 1,2284*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,2123*
€ 1,44264
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,178*
€ 1,40182
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1237*
€ 1,3372
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0937*
€ 1,3015
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0537*
€ 1,2539
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8737*
€ 1,0397
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,123* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.