Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7993 A 45 Runddraht-Sprengring DIN 7993 A für Welle, Federstahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D07993_A_AK.JPG
D07993_A_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7993 A 45
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7993 A 45
EAN/GTIN:
     4043952722985
Suchbegriffe:
Sicherungsring für Wellen
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
DIN 7993 Federstahl Form A Runddraht-Sprengringe für Wellen - Abmessung: A 45 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 45.00 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 7993 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
45.00
Form:
Form A
Normart:
DIN
Normnummer:
7993
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: sprengring 7993 federstahl, din 7993, din7993 federstahl, DIN7993 A 45, 501DIN7993 A 45
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
850
50
€ 4,30*
ab € 0,2519*
€ 0,367*
Lager 8670
850
50
€ 4,90*
ab € 0,2725*
€ 0,3725*
2 Tage
595
50
€ 5,59*
ab € 0,2801*
€ 0,3901*
6 Tage
850
50
€ 5,99*
ab € 0,2751*
€ 0,3932*
8 Tage
850
50
€ 7,99*
ab € 0,2923*
€ 0,4023*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,3725*
€ 0,44328
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,3525*
€ 0,41948
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3325*
€ 0,39568
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3225*
€ 0,38378
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,2725*
€ 0,32428
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2725* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 18,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.