| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000217902 Herst.-Nr.: 79930010450000 EAN/GTIN: 4043952722985 |
| |
|
| | |
| Runddrahtsprengring DIN 7993 f.Wellen A 45 Federstahl 50 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 7993 f.Wellen | Hauptmerkmal: | A 45 | Ausführung: | Federstahl | Artikellangtext: | DIN 7993 Federstahl Form A Runddraht-Sprengringe für Wellen - Abmessung: A 45 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07993.001· Normart DIN 7993 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,2519* | € 0,367* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,2725* | € 0,3825* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,2801* | € 0,3901* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,2759* | € 0,394* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,2923* | € 0,4023* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2923* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 20,115* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|