| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN936 M8 17 H Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN936 M8 17 H EAN/GTIN: 4043952293218 |
| |
|
| | |
| DIN 936 17 H Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 8 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 936 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 17 H Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 8.00 | Form: | Ohne Formangabe | Normart: | DIN | Normnummer: | 936 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | 17 H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4035, DIN ISO 4035, ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din 936 17h, din 936, 501DIN936 M8 17 H, DIN936 M8 17 H |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0116* | € 0,017* | | | | Lager 8670 | | | | 1000 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,0176* | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0128* | € 0,0177* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,013* | € 0,018* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0136* | € 0,0186* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0127* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 17,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|