| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000176209 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009368000080000 EAN/GTIN: 4043952293218 |
| |
|
| | |
| DIN 936 17 H Sechskantmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 8 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00936.800 · Normart: DIN 936 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 8 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern, niedrige Form | Norm: | DIN 936 | Werkstoff: | 17 H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4035, DIN ISO 4035, ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din 936 17h, din 936, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0116* | € 0,017* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,0175* | | | | Lager 4BULW | | | | 1000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0131* | € 0,0179* | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0126* | € 0,0179* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0135* | € 0,0185* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0131* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 17,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|