Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO10642 M20X60 GAL VZ10.9 Senkschrauben, galvanisch verzinkt, 10.9, M 20x60


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
I10642_AK.JPG
I10642_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO10642 M20X60 GAL VZ10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO10642 M20X60 GAL VZ10.9
EAN/GTIN:
     4043952602829
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 010.9 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 60 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 60.00 Normart: ISO Normnummer: 10642 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 010.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
60.00
Normart:
ISO
Normnummer:
10642
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
010.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
375
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,6946*
€ 0,9867*
Lager 8670
375
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,7575*
€ 1,0075*
7 Tage
500
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,7868*
€ 1,0468*
2 Tage
350
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,8004*
€ 1,0704*
8 Tage
500
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,7816*
€ 1,0749*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,0075*
€ 1,19893
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,9975*
€ 1,18703
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,9475*
€ 1,12753
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,9075*
€ 1,07993
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,8775*
€ 1,04423
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,7575*
€ 0,90143
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7575* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 25,1875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.