Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO10642 M5X20 10.9 Senkschrauben mit Innensechskant, 10.9, M 5x20


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
I10642_AK.JPG
I10642_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO10642 M5X20 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO10642 M5X20 10.9
EAN/GTIN:
     4043952599921
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 20 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.00 Normart: ISO Normnummer: 10642 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 010.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
20.00
Normart:
ISO
Normnummer:
10642
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
010.9
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
6000
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,018*
2 Tage
7650
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0141*
€ 0,0198*
3 Tage
9337
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0149*
€ 0,0222*
1 Tag
5950
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0167*
€ 0,0233*
5 Tage
8500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0164*
€ 0,0236*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0127* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153070
ab € 5,35*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,95*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-040-01
ab € 0,2235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.