Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631333210309933XXL BLAKLADER T-shirt Schwarz/Gelb XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
333210309933.jpg
333210309933.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631333210309933XXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     333210309933
EAN/GTIN:
     7330509595428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts
High Vis T-Shirt aus 100% Baumwolle für maximalen Komfort. Es hat High Vis Einsätze für eine höhere Sichtbarkeit. Die Kontrastfarbe besteht aus 100 % Baumwolle und der Warnschutzbereich besteht aus 100 % Polyester.Technische Eigenschaften: Art: T-Shirt Branche: Allround Farbe: schwarz/gelb Geschlecht: Herren Größe: XXL Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 180 g/m² Typ: Shirt
Weitere Informationen:
Art:
T-Shirt
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz/gelb
Geschlecht:
Herren
Größe:
XXL
Material:
100% Baumwolle
Materialgewicht:
180 g/m²
Typ:
Shirt
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt, 333210309933XXL, 631333210309933XXL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 29,45*
€ 40,53*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 27,80*
€ 40,55*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 405,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
333210309933XS
ab € 27,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.