Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631338510135300L BLAKLADER UV Shirt High Vis Langarm Orange L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
338510135300.jpg
338510135300.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631338510135300L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     338510135300
EAN/GTIN:
     7330509524008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
High Vis Langarm T-Shirt aus einem feuchtigkeitstransportierendem Material. Es hat unterbrochene Reflexstreifen mit Stretch für optimale Bewegungsfreiheit und UPF 40+. Zertifiziert nach EN ISO 20471, XS Klasse 2, S-4XL Klasse 3, hochsichtbare Kleidung und EN 13758-2 UPF 40+ Solar UV-Schutz . 100% Polyester Polarstrick, UV-Schutz, Anti-Geruch behandelt, 130g/m² V-Ausschnitt Lange Ärmel REFLEX 50 mm breite TransferreflexstreifenTechnische Eigenschaften: Art: Langarmshirt Branche: Outdoor Farbe: orange Geschlecht: Herren Größe: L Material: 100% Polyester Materialgewicht: 140 g/m² Norm: UPF 40+ Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3 Typ: Shirt
Weitere Informationen:
Art:
Langarmshirt
Branche:
Outdoor
Farbe:
orange
Geschlecht:
Herren
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
140 g/m²
Norm:
UPF 40+
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3
Typ:
Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 72,30*
€ 88,75*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 66,28*
€ 94,89*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 443,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
338510135300XS
ab € 62,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.