Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631338510135500XXL BLAKLADER UV Shirt High Vis Langarm High Vis Rot XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
338510135500.jpg
338510135500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631338510135500XXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     338510135500
EAN/GTIN:
     7330509524138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
High Vis Langarm T-Shirt aus einem feuchtigkeitstransportierendem Material. Es hat unterbrochene Reflexstreifen mit Stretch für optimale Bewegungsfreiheit und UPF 40+. Zertifiziert nach EN ISO 20471, XS Klasse 2, S-4XL Klasse 3, hochsichtbare Kleidung und EN 13758-2 UPF 40+ Solar UV-Schutz . 100% Polyester Polarstrick, UV-Schutz, Anti-Geruch behandelt, 130g/m² V-Ausschnitt Lange Ärmel REFLEX 50 mm breite TransferreflexstreifenTechnische Eigenschaften: Art: Langarmshirt Branche: Outdoor Farbe: rot Geschlecht: Herren Größe: XXL Material: 100% Polyester Materialgewicht: 140 g/m² Norm: UPF 40+ Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3 Typ: Shirt
Weitere Informationen:
Art:
Langarmshirt
Branche:
Outdoor
Farbe:
rot
Geschlecht:
Herren
Größe:
XXL
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
140 g/m²
Norm:
UPF 40+
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3
Typ:
Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 74,15*
€ 91,87*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 67,69*
€ 97,27*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 459,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
338510135500XS
ab € 67,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.