| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-847RA/8160/M/300 Herst.-Nr.: RA/8160/M/300 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| ISO Zugstangenzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 160 mm, Hub 300 mm, Normzylinder entsprechend ISO 15552, 6431 und VDMA 24562 Teil 1, Befestigungselemente entsprechend ISO 6431, VDMA 24562 Teil 2 und NFE 49-003-1 Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G3/4 Betrieb: Doppeltwirkend Betriebsdruck Bar: 1...16bar Betriebstemperatur C: -10...80°C Dämpfung: Einstellbare Endlagendämpfung Elastomere: Nitril Endabdeckung: Aluminiumdruckguss Gewinde Typ: BSPP Hublänge mm: 300mm min Betriebsdruck Bar: 1bar Zylinder Durchmesser mm: 160mm Weitere Informationen: | | Anschluss Grösse: | G3/4 | Betrieb: | Doppeltwirkend | Betriebsdruck Bar: | 1...16bar | Betriebstemperatur C: | -10...80°C | Dämpfung: | Einstellbare Endlagendämpfung | Elastomere: | Nitril | Endabdeckung: | Aluminiumdruckguss | Gewinde Typ: | BSPP | Hublänge mm: | 300mm | min Betriebsdruck Bar: | 1bar | Zylinder Durchmesser mm: | 160mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 750,42* | € 840,89* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 747,40* | € 841,75* | | | | | | 55 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 818,08* | € 913,32* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 1.101,36* | € 1.182,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|