Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Bohrständer
>
Kernbohrständer
>
Bohrstativ
>
Artikel
Bohrstativ BST 3 DUSS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
874-DS-BST3
Hersteller:
DUSS
Herst.-Nr.:
BST3
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrstativ
Rohrbohrvorrichtung
duss bohrstativ
bohrstativ
Bohrstativ BST 3 DUSS
Müheloses und präzises Bohren in Beton- und KunststoFF-LKanalrohre
Bequemes und flexibles Bohren mit geringem Platzbedarf
Keine Befestigung auf dem Rohr erforderlich (kurze Rüstzeiten)
Kein Zentrierbohrer bzw. keine Zentrierstange zum Anbohren erforderlich
Optimale Auflage des Stativs
Kein Verkanten
Auftretende Kräfte und Momente werden weitestgehend vom Stativ kompensiert
Höhenverstellbarer Maschinenhalter für unterschiedliche Kronenlängen
Bohren auch auf einer ebenen Fläche möglich
Exakte Bohrungen zur Kanalrohrmittelachse gewährleisten absolute Dichtheit der Anschlusselemente
Aufnahme Maschinenhalter Ø 60 mm
Einsatzgebiete:
Das Bohrstativ BST 3 wurde speziell für das Bohren von Kanalrohren aus Beton und Kunststoff entwickelt
Mit dem Bohrstativ ist eine rechtwinklige und zentrische Bohrung gewährleistet
Lieferumfang:
Bohrstativ BST 3
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
DUSS Diamantbohrtechnik
>
Werkzeuge und Zubehör für DUSS Diamantbohrtechnik
>
Bohrständer/-stativ und Zubehör für Diamantbohrmaschinen DIA 50 W ; DIA 100 W ; DIA 150 W ; DIA 300 W ; DIA 303 W
Weitere Suchbegriffe:
Diamantbohrmaschine
,
Diamant-Bohrmaschine
,
Bohrkrone
,
Lochsäge
,
Diamantbohrkrone
,
Trockenbohren
,
Nassbohren
,
PRCD-Schutzschalter
,
Anbohrhilfe
,
Anti-Blockier-Sicherung
,
Lochsägen
,
Lochsäge-Set
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 697,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,53*
€ 957,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,11*
€ 885,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 730,93*
€ 869,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,17*
€ 858,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,16*
€ 845,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,36*
€ 829,86
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter 1 1/4" UNC - R 1/2" DUSS
DUSS
DAS4
ab € 74,23*
Zubehör
Adapter 2 x R 1/2" außen DUSS
DUSS
DAS3
ab € 42,50*
Zubehör
Adapter 2 x R 1/2" DUSS
DUSS
DAS2
ab € 47,17*
Zubehör
Adapter R 1/2" außen - 1 1/4" UNC innen DUSS
DUSS
DAS6
ab € 42,20*
Zubehör
Befestigungsset BFS für Bohrständer BS 130 und BS 160 DUSS
DUSS
BFS
ab € 63,01*
Zubehör
Bohrfutteraufnahme DF 5 DUSS
DUSS
DF5
ab € 39,09*
Zubehör
Bohrständer BS 130 DUSS
DUSS
BS130
ab € 892,44*
Zubehör
Bohrständer BS 160 DUSS
DUSS
BS160
ab € 1.099,61*
Zubehör
Dichtungsmanschette DM 1A DUSS
DUSS
DM1A
ab € 28,32*
Zubehör
Dichtungsmanschette DM 2B DUSS
DUSS
DM2B
ab € 25,08*
Zubehör
Kronenadapter SVK DUSS
DUSS
SVK
ab € 78,33*
Zubehör
Maschinenadapter SVM DUSS
DUSS
SVM
ab € 64,94*
Zubehör
Nivellierhilfe NH DUSS
DUSS
NH
ab € 126,70*
Zubehör
Reduzierring RR 75/50 DUSS
DUSS
RR75-50
ab € 29,14*
Zubehör
Saugkopf kurz SK 61DUSS
DUSS
SK61
ab € 30,16*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen