Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 874
>
Lager 874
>
Elektrowerkzeuge
>
DUSS Diamantbohrtechnik
>
Werkzeuge und Zubehör für DUSS Diamantbohrtechnik
>
Zubehör für Diamantbohrmaschinen DIA 200 ; DIA 300 ; DIA 100 W ; DIA 150 W ; DIA 300 W ; DIA 303 W
>
Artikel
Adapter 1 1/4" UNC - R 1/2" DUSS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
874-DS-DAS4
Hersteller:
DUSS
Herst.-Nr.:
DAS4
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Diamantbohrmaschine
Diamant-Bohrmaschine
Bohrkrone
Lochsäge
Adapter 1 1/4" UNC - R 1/2" DUSS
geeignet für Diamantbohrmaschine DUSS:
DIA 200 ; DIA 300 ; DIA 100 W ; DIA 150 W ; DIA 300 W ; DIA 303 W
Adapter für Fremdkronen bei Verwendung von DUSS Diamantbohrmaschinen
Für Bohrkronen mit 1 1/4" UNC Innengewinde und einer Arbeitslänge bis 450 mm
DUSS Zentrierstange ZST 6 oder DUSS Schnellzentrierer SZ 4 können verwendet werden
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
DUSS Diamantbohrtechnik
>
Werkzeuge und Zubehör für DUSS Diamantbohrtechnik
>
Zubehör für Diamantbohrmaschinen DIA 200 ; DIA 300 ; DIA 100 W ; DIA 150 W ; DIA 300 W ; DIA 303 W
Weitere Suchbegriffe:
Diamantbohrkrone
,
Trockenbohren
,
Nassbohren
,
PRCD-Schutzschalter
,
Anbohrhilfe
,
Anti-Blockier-Sicherung
,
Adapter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,35*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohrstativ BST 1 DUSS
DUSS
BST1
ab € 657,59*
Zubehör
Bohrstativ BST 2 DUSS
DUSS
BST2
ab € 653,78*
Zubehör
Bohrstativ BST 3 DUSS
DUSS
BST3
ab € 696,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen