Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor Premium 250/40D , Ansaugvolumen 250 l/min , Leistung 1,20 kW, Druck 10 bar, inkl. 15m Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Kompressor Premium 250/40D , Ansaugvolumen 250 l/min , Leistung 1,20 kW, Druck 10 bar, mit Schlauchaufroller
Produktbild - Kompressor Premium 250/40D , Ansaugvolumen 250 l/min , Leistung 1,20 kW, Druck 10 bar, mit Schlauchaufroller
Artikel-Nr.:
     874-Kae-1.806.00010
Hersteller:
     Kaeser
Herst.-Nr.:
     1.806.00010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren

Kompressor Premium 250/40D , Ansaugvolumen 250 l/min , Leistung 1,20 kW, Druck 10 bar, mit Schlauchaufroller

  • PREMIUM-Handwerkerkompressoren – einzigartige Meister-Qualität
  • Premium-Handwerkerkompressoren haben wartungsarme Kaeser-Verdichterblöcke
  • Die Ventile aus korrosionsfreiem Edelstahl haben Ventilzungen mit wärmeableitender Hubbegrenzung. Dies stellt dichtes Schließen und längere Lebensdauer der Ventile sicher
  • Das aus in einem Stück gegossene Motor- und Verdichtergehäuse der KAESER-COMPACT-Verdichter (bis 1,5 kW) erzielt noch bessere Wärmeableitung. Besonders robuste Kolben, Kolbenringe, Pleuel, Lager und Kurbelflansch addieren sich zur KAESER-Premium-Qualität
  • Serienmäßig ist jeder Kaeser-Handwerkerkompressor mit speziellem, temperaturfestem Hochleistungsfluid befüllt. Somit entsteht an den Ventilen fast keine Ölkohle mehr. Zudem verdoppelt sich das Wechselintervall auf rund 1 000 Betriebsstunden
  • Elektromotor vom deutschen Hersteller
  • Anlauf bei Unterspannung
  • Behälter innen beschichtet
  • Druckminderer angebaut
  • Schlauchaufroller angebaut inkl. 20 m Schlauch
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Ansaugvolumen:
250 l/min
Füllvolumen ( entspricht Behälterfüllzeit von 3 bis 6 bar bei betriebswarmen Zustand ):
180 l/min
Behälterinhalt:
40 l
Druck:
10 bar
Motorleistung:
1,2 kW
Zylinderanzahl:
1
Schalldruckpegel nach ISO 2160:
76 dB(A)
Länge:
900 mm
Breite:
410 mm
Höhe:
720 mm
Gewicht:
42 kg
Schlauchanschluss:
6 mm
Stromanschluss (50Hz) Drehstrom:
400 V

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, kaeser kompressor fahrbar, kompressor fahrbar, kompressor fahrbar 10 bar, Kompressor, Druckluft, Kolbenkompressor, Doppelkolbenkompressor, Industriekompressor, Handwerkerkompressor, Compact-Verdichter-Technologie, Edelstahl-Ventilzunge, Hochleistungsfluid, Hochleistungs-Fluid, Premium-Kompressor, Classic-Kompressor, Car-Kompressor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 954,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.185,83*
€ 1.411,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.116,77*
€ 1.328,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.093,75*
€ 1.301,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.041,86*
€ 1.239,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,39*
€ 1.191,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 954,01*
€ 1.135,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaeser
1.1813.00070
ab € 1.355,32*
Zubehör
Kaeser
1.1817.0
ab € 1.641,04*
Zubehör
Kaeser
1.1814.0
ab € 1.351,07*
Zubehör
Kaeser
1.1814.00010
ab € 1.451,81*
Zubehör
Kaeser
1.1813.00011
ab € 1.455,50*
Zubehör
Kaeser
1.1818.0
ab € 1.646,98*
Zubehör
Kaeser
1.1818.00010
ab € 1.754,36*
Zubehör
Kaeser
1.1817.00010
ab € 1.741,47*
Zubehör
Kaeser
1.1821.1
ab € 2.646,76*
Zubehör
Kaeser
1.1821.10010
ab € 2.748,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.