Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor Premium 350/40 D , Ansaugvolumen 350 l/min , Leistung 1,90 kW, Druck 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Kompressor Premium 350/40 D , Ansaugvolumen 350 l/min , Leistung 1,90 kW, Druck 10 bar
Produktbild - Kompressor Premium 350/40 D , Ansaugvolumen 350 l/min , Leistung 1,90 kW, Druck 10 bar
Artikel-Nr.:
     874-Kae-1.1814.0
Hersteller:
     Kaeser
Herst.-Nr.:
     1.1814.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren

Kompressor Premium 350/40 D , Ansaugvolumen 350 l/min , Leistung 1,90 kW, Druck 10 bar

    PREMIUM-Handwerkerkompressoren – einzigartige Meister-Qualität
  • Premium-Handwerkerkompressoren haben wartungsarme Kaeser-Verdichterblöcke
  • Die Ventile aus korrosionsfreiem Edelstahl haben Ventilzungen mit wärmeableitender Hubbegrenzung. Dies stellt dichtes Schließen und längere Lebensdauer der Ventile sicher
  • Serienmäßig ist jeder Kaeser-Handwerkerkompressor mit speziellem, temperaturfestem Hochleistungsfluid befüllt. Somit entsteht an den Ventilen fast keine Ölkohle mehr. Zudem verdoppelt sich das Wechselintervall auf rund 1 000 Betriebsstunden
  • Elektromotor vom deutschen Hersteller
  • Anlauf bei Unterspannung
  • Behälter innen beschichtet
  • Druckminderer angebaut
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Ansaugvolumen:
350 l/min
Füllvolumen ( entspricht Behälterfüllzeit von 3 bis 6 bar bei betriebswarmen Zustand ):
285 l/min
Behälterinhalt:
40 l
Druck:
10 bar
Motorleistung:
1,9 kW
Zylinderanzahl:
1
Schalldruckpegel nach ISO 2164:
74 dB(A)
Länge:
900 mm
Breite:
460 mm
Höhe:
760 mm
Gewicht:
56 kg
Schlauchanschluss:
9 mm
Stromanschluss (50Hz) Drehstrom:
400 V

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, kaeser kompressor fahrbar, kompressor fahrbar, kompressor fahrbar 10 bar, Kompressor, Druckluft, Kolbenkompressor, Doppelkolbenkompressor, Industriekompressor, Handwerkerkompressor, Compact-Verdichter-Technologie, Edelstahl-Ventilzunge, Hochleistungsfluid, Hochleistungs-Fluid, Premium-Kompressor, Classic-Kompressor, Car-Kompressor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.356,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.645,29*
€ 1.957,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.547,24*
€ 1.841,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.515,34*
€ 1.803,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.453,47*
€ 1.729,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.402,39*
€ 1.668,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.356,15*
€ 1.613,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaeser
1.1801.0
ab € 718,75*
Zubehör
Kaeser
1.1803.1
ab € 804,34*
Zubehör
Kaeser
1.1805.1
ab € 857,20*
Zubehör
Kaeser
1.1809.1
ab € 953,54*
Zubehör
Kaeser
1.1802.0
ab € 720,03*
Zubehör
Kaeser
1.1804.0
ab € 807,77*
Zubehör
Kaeser
1.1805.10010
ab € 959,48*
Zubehör
Kaeser
1.1806.0
ab € 860,84*
Zubehör
Kaeser
1.806.00010
ab € 956,21*
Zubehör
Kaeser
1.1810.0
ab € 948,71*
Zubehör
Kaeser
1.1810.00010
ab € 1.051,05*
Zubehör
Kaeser
1.180.910.010
ab € 1.044,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.